Beli tabung pemadam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Protek Gun Nozzle SprayDeskripsi:Headline fire hose, spray wateratribut:
- Material: Alloy
- Dimensions (cm): 40x10x40
- Color: Black
- TONATA Gun NozzleDeskripsi:Fire Nozzle Gun Protek 1.5 Inch / Pistol Grip Pemadam 1.5" NHT MachinoModel pistol grip yang nyaman dan mudah untuk dipegang dan dipakai.Nozzle memiliki berbagai pilihan aliran air, baik lubang padat, aliran spray, atau keduanya.Sangat ringan dan cocok digunakan oleh pemadam api profesional.Sesuai dengan aspek NFPA 1964 (Semprot, Nozzle, Shutoff, dan Tip)atribut:
- Connection: Drat NHT
- Working Pressure (Bar): 8
- Flow Rate (L/minute): 122-230-360-475
- Maximum Pressure (bar): 40
- Protek Nozzle MonitorDeskripsi:Alat penyemprot air untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaranatribut:
- Flow Rate (gpm): 500-750-1000-1250
- Operating Pressure (psi): 100
- Inlet (inch): 2 1/2
- Teeth: Spinning
- Compatible Products: Protek 633, 655, 622-3
- Flow Rate (L/minute): 1900-2900-3800-4800
- Length (mm): 236
- Material: Alloy
- Osw Syntex Unidur Fire Hose RubberDeskripsi:Selang pemadam kebakaranatribut:
- Material: Rubber
- Dimensions (cm): 45x45x20
- Color: Red
- VIPER Fire Hose NozzleDeskripsi:Constant pressure fire hose nozzles maintain a consistent spray pattern as water pressure within the hose fluctuates. Constant pressure nozzles sometimes produce lower water flows than other nozzles.atribut:
- UNSPSC: 46191603
- Base Type: Rigid
- Bumper Color: Black
- Finish: Satin
- For use with: Water
- Inlet Size (inch): 1-1/2
- Maximum Pressure (psi): 150
- Nozzle Spray Pattern: Solid Stream
- Product Type: Fire Hose Nozzle
- Thread Type: NST
- Waterway (inch): 1-1/2
- Jetstar Fire Hose RubberDeskripsi:Selang pemadam kebakaranatribut:
- Material: Rubber
- Dimensions (cm): 45x45x20
- Color: Red
- TONATA Fire MonitorDeskripsi:Fire Monitor Pemadam Api 2,5 Inch / Water Cannon Tonata 2.5 JIS ImportFire monitor, atau yang dikenal juga sebagai water cannon, adalah perangkat yang dirancang menyemprotkan air atau bahan pemadam lainnya ke area kebakaran dalam jumlah besar. Biasanya dipasang pada tempat tetap, seperti pabrik, pelabuhan, atau fasilitas industri besar.Seringkali ditempatkan di area yang memerlukan pemadaman cepat dan efektif, terutama di tempat-tempat dengan risiko kebakaran tinggi atau di kawasan yang sulit dijangkau pasukan pemadam.atribut:
- Dimensions (mm): 580x360x220
- Flow Rate (lpm): 2900
- Material: Ductile Iron
- Max Range Of Monitor (°): -15 to +60 Vertically, 360 Rotation
- Monitor Inlet (inch): Flange 4
- Waterway Size (inch): 2.5
- Waterway Size (mm): 65
- Working Pressure (Bar): 8
- Non Brand Fire Hose NozzleDeskripsi:Solid bore fire hose nozzles create a single stream of water without the ability to adjust water flow or pattern. Solid bore nozzles generally have a longer water stream than other nozzles.
- Iwa Gun Nozzle SprayDeskripsi:Headline fire hose, spray water, asal jepangatribut:
- Material: Alloy
- Dimensions (cm): 40x10x40
- Color: Black
- AQUA SYSTEM Auto Stop Gun Nozzleatribut:
- Connection Port Dia.: Rc3/4 (with swivel)
- Working Pressure (MPa): 0.2 or less
- Finish Material: Main body: Aluminium, Packing: Nitrile rubber (NBR)
- Flow Range (L/minute): 30 to 80
- Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan)Deskripsi:Pipa ujung selang damkaratribut:
- Material: Brass
- Dimensions (cm): 15x61x15
- Color: Gold
- TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium PowderDeskripsi:Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Fire Hose (belum terpasang)3. Safety Pin & Seal (terpasang)4. Black Base (terpasang)5. Steel Silver Hanger (belum terpasang)
Daftar Harga tabung pemadam Terbaru April 2026
| Protek Gun Nozzle Spray | Rp8.299.900 |
| TONATA Gun Nozzle | Rp4.699.900 |
| Protek Nozzle Monitor | Rp58.999.900 |
| Osw Syntex Unidur Fire Hose Rubber | Rp3.299.900 |
| VIPER Fire Hose Nozzle | Rp1.699.900 |
| Jetstar Fire Hose Rubber | Rp2.499.900 |
| BenGas Automatic Fuel Nozzle | Rp819.900 |
| TONATA Fire Monitor | Rp11.999.900 |
| Non Brand Fire Hose Nozzle | Rp999.900 |
| Iwa Gun Nozzle Spray | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Protek%20Gun%20Nozzle%20Spray/3pP104822133-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Gun%20Nozzle/3qP108164134-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Protek%20Nozzle%20Monitor/qrP108106963-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Osw%20Syntex%20Unidur%20Fire%20Hose%20Rubber/2iP104822090-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/VIPER%20Fire%20Hose%20Nozzle/f6P109364546-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Jetstar%20Fire%20Hose%20Rubber/29P104822081-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Fire%20Monitor/a3P111128363-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Fire%20Hose%20Nozzle/gyP109988610-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Iwa%20Gun%20Nozzle%20Spray/3gP104822124-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Jet%20Nozzle%20Brass%20(Kuningan)/76P104822258-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Plus%20APAR%20ABC%20Dry%20Chemical%20CE%20Europe%20Premium%20Powder/gbP110082587-9.jpg)